102156 Glyzerin-Manometer


Manometer 063 mm 0-250 bar G1/4 Zoll h. Gly. Rf.

Referenzen
wika:102156
rubix:71921
102156 Glyzerin-Manometer
Technische Zusammenfassung
Druckbereich0 - 250 bar
AnschlussdurchmesserG1/4 ''
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 102156 Glyzerin-Manometer


DruckmessgerĂ€t mit Rohrfeder Typ 111.11, SchweißtechnikausfĂŒhrung EN 562. Anwendungen: +FĂŒr GerĂ€te und Anlagen zum Schweißen, Schneiden und fĂŒr verwandte Verfahren. Leistungsmerkmale: +AusfĂŒhrung nach EN 562 +Druckentlastungsöffnung in der RĂŒckwand. +Integriertes Berstelement fĂŒr höchste Sicherheit. +ZuverlĂ€ssig und wirtschaftlich

Technische Informationen


Attribute
Druckbereich0 - 250 bar
AnschlussdurchmesserG1/4 ''
Außendurchmesser63 mm
Zolltarifcode90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
25,45 € exkl. MwSt.
/ StĂŒck
30,29 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std