LAOS 09798 Streckausgussdeckel orange


LAOS

Referenzen
skf:LAOS 09798
rubix:648587
ean:7316572678831
LAOS 09798 Streckausgussdeckel orange
Technische Zusammenfassung
Länge390 mm
Breite147 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : LAOS 09798 Streckausgussdeckel orange


Die LAOS Reihe besteht aus Behältern und Spenderdeckeln (drei davon mit Ausgießer). Durch ihre genormten Abmessungen sind alle Oil Safe Deckel austauschbar und der Anwender kann praktisch seinen gesamten Bedarf an Ölbehältern abdecken. Jeder Deckel ist in zehn Farben erhältlich, so dass in der Regel eine nahtlose Integration in die betriebseigene Farbkodierung möglich ist.
Schmiervorrichtung

Technische Informationen


Attribute
Länge390 mm
Breite147 mm
Höhe235 mm
FarbeOrange
Zolltarifcode39231090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
67,63 exkl. MwSt.
/ Stück
80,48 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std