Kugelschienen SNS mit Abdeckkappen aus Kunststoff
Genauigkeit | H |
---|---|
Breite | 20 mm |
Länge | 3836 mm |
Genauigkeit | H |
---|---|
Breite | 20 mm |
Länge | 3836 mm |
Modell | R1605 |
Material | Stahl |
Baugröße | 20 mm |
Teilung | 60 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std