Kugelschienen SNS mit Abdeckkappen aus Kunststoff
Genauigkeit | H |
---|---|
Breite | 23 mm |
Länge | 3836 mm |
Die Kugelführungsschiene ist hochpräzise und zeichnet sich durch die folgenden Produktmerkmale aus:
Format SNS: Breite = Slimline, Länge = Normal, Höhe = Standard
Führungsschiene aus Kohlenstoffstahl CS
Befestigung MA: Verschraubung von oben
Abdeckung AK: Kunststoffkappen
Anzahl der Teilstücke: einteilig
Schiene in Standardausführung
Maximale Steifigkeit in allen Lastrichtungen
Hohe Drehmomentbelastbarkeit
Für die Montage von oben mit Kunststoff-Befestigungslochstopfen
Kein zusätzlicher Platzbedarf an den Schienenenden
Genauigkeit | H |
---|---|
Breite | 23 mm |
Länge | 3836 mm |
Modell | R1605 |
Material | Stahl |
Baugröße | 25 mm |
Teilung | 60 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std