Kugelbuchse THK
Serie | LM |
---|---|
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Serie | LM |
---|---|
Innendurchmesser | 10 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Länge | 29 mm |
Dichtung | Beidseitig versiegelt |
Material | Stahl |
Zolltarifcode | 84833032 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std