17.5X25X3 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR


Kompaktdichtungen OMK-MR

Referenzen
freudenberg sealing technologies:OMK-MR 25 X 17,50 X 3 X 3,70 PTFE B602
rubix:176131
hersteller:24178458
17.5X25X3 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser25 mm
Innendurchmesser17,5 mm
Höhe3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 17.5X25X3 OMK-MR PTFE B602 NBR Omegat-Dichtsatz DW Reihe OMK-MR


Der OMEGAT OMK-MR ist ein zweiteiliger Dichtsatz zur Abdichtung von Kolben bestehend aus einem Profilring aus PTFE und einem O-Ring als Vorspannelement. Er wird bei beidseitig beaufschlagten Kolben eingesetzt.
Kompaktdichtung Omegat PTFE Bronze NBR

Stärken

Sehr hohe Druckstandsfestigkeit und Härte
Gute Wärmeleitfähigkeit
Sehr gute Extrusionssicherheit
Hohe Abriebfestigkeit
Geringe Reibung, stick-slip-frei

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser25 mm
Innendurchmesser17,5 mm
Höhe3 mm
WerkstoffPTFE B602
AusführungOMK-MR
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
89,65 exkl. MwSt.
/ Stück
106,68 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
89,65 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
78,01 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
42,27 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 9
24,49 exkl. MwSt. / Stück
10 bis 19
15,81 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
10,81 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
8,44 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
6,94 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,15 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,69 exkl. MwSt. / Stück
1000 und mehr
5,50 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std