Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.882)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.584)
Dichtungstechnik
(35.708)
Fluidtechnik
(84.325)
Befestigung / Montage
(76.754)
Bearbeitung
(33.106)
Werkzeug / Messtechnik
(18.644)
Wartung / Reparatur
(1.548)
Arbeitsschutz
(26.624)
Betriebsbedarf
(17.950)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Antriebs- / Fördertechnik
Förderelemente
Rollen / Räder
Rolle für Förderelement
4.056 77.7MM Kombirolle
4.056 77.7MM Kombirolle
Kombirolle
Referenzen
winkel:
200.003.000
rubix:
391940
hersteller:
4.056 77.7MM
Technische Zusammenfassung
Tragfähigkeit
1
kg
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 4.056 77.7MM Kombirolle
Kombirolle
Kombirolle
Technische Informationen
Attribute
Tragfähigkeit
1
kg
Raddurchmesser
77,7
mm
Zolltarifcode
84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
150,82
€
exkl. MwSt.
/
Stück
179,48
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
PDF erzeugen