Kolbenstangendichtung SNI30
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 8 mm |
Innendurchmesser | 8 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 16 mm |
Höhe | 8 mm |
Werkstoff | TPU |
Ausführung | Asymmetrischer Nutring mit Hauptdichtlippe innen (NI 30), geeignet für 1-seitige Druckbelastung |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage