29X40X4 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300


Kolbendichtung Hydraulik SIMKO300

Referenzen
freudenberg sealing technologies:SK300 40 X 29 X 4 X 5,50 98 AU 928
rubix:35021
hersteller:416481
29X40X4 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300
Technische Zusammenfassung
Außendurchmesser40 mm
Innendurchmesser29 mm
Höhe4 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 29X40X4 SK300 AU 98 928 NBR 72 872 COMPACT-Dichtsatz Reihe SK300


Zweiteilige Merkel Kompaktdichtung Simko 300 besteht aus einem Profilring mit ausgeprägten Dichtkanten und einem Anpresselement zur Erzeugung der Vorspannung.
Kompaktdichtung Simko 300 98 AU 928

Stärken

Gute statische und dynamische Dichtheit
Geringe Reibung, ruckfreie Bewegung auch bei niedrigen Gleitgeschwindigkeiten
Anpresselement mit rechteckigem Querschnitt, hohe Verdrehsicherheit im Einbauraum
Standardisierte Einbauräume in Anlehnung an ISO 7425
Geringe axiale Einbauhöhe

Technische Informationen


Attribute
Außendurchmesser40 mm
Innendurchmesser29 mm
Höhe4 mm
Werkstoff98 AU 928
AusführungSIMKO 300
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,05 exkl. MwSt.
/ Stück
23,86 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
20,05 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
17,48 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
20,07 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
18,06 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
12,04 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 99
9,23 exkl. MwSt. / Stück
100 bis 199
7,22 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
6,22 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
5,62 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
5,02 exkl. MwSt. / Stück
2500 bis 4999
4,41 exkl. MwSt. / Stück
5000 und mehr
4,01 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std