Produktdetails : 40X50X8 AU N AU 94 925 Nutring Reihe AU N
Der Nutring aus der Reihe AU N zeichnet sich durch ein symmetrisches Profil für Stangen oder Kolben aus.
Anwendungen
Die einfachwirkende Kolben- beziehungsweise Stangendichtung der Reihe AU N von Freudenberg ist vorzugsweise für den Ersatzteilbedarf einsetzbar. Sie findet insbesondere bei Standardzylindern sowie Spezialzylindern Einsatz. Ebenso anwendbar ist die Dichtung im Bereich von Landmaschinen, Spritzgießmaschinen sowie bei Ladebordwänden und Ladekränen für LKWs. Voraussetzung für eine einwandfreie Funktionsweise der Dichtung ist eine sorgfältige Montage. Durch den Einbau von Gegenringen kann die Funktionssicherheit erhöht werden.