Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Arbeitsschutz
Persönliche Schutzausrüstung
Fallschutz
Mobiler Fallschutz
Absturzsicherung an Seil
SK12 KOBRA TRI / E 20 PP803200020, als Führung zum SKA KOBRA TRI/E
SK12 KOBRA TRI / E 20 PP803200020, als Führung zum SKA KOBRA TRI/E
Kernmantelseil für aufklappbare Auffanggerät SKA
Referenzen
skylotec:
L-0084-20
rubix:
2703790
ean:
4030281043966
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : SK12 KOBRA TRI / E 20 PP803200020, als Führung zum SKA KOBRA TRI/E
Erhältlich mit, oder ohne Karabiner
● Material: Edelstahl (V2A)
● Gewicht: 0,67 kg
● Zubehör: Kernmantelseil als bewegliche Führung
● Handwäsche: 40 °C
● Norm: EN 1496, EN 353-2:2002 Anwendungsbereich: Logistik (Hochregallager), Freileitungsbau
Kernmantelseil 20 m
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
141,68
€
exkl. MwSt.
/
Stück
168,60
€
inkl. MwSt.
Nicht verfügbar
Varianten ändern (2)
PDF erzeugen