SPA1800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1800 (ELF) Mecaline


Keilriemen

Referenzen
mecaline:SPA1800E - 889336
rubix:2974951
hersteller:889336
ean:3660338418891
SPA1800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1800 (ELF) Mecaline
Technische Zusammenfassung
ProfilSPA
RiemenbezeichnungSPA1800
Richtlänge1800 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SPA1800 (MECALINE) Keilriemen ummantelt SPA 1800 (ELF) Mecaline


Alle Mecaline-Riemen werden gemäß den höchsten Industriestandards hergestellt und entsprechen den ISO-, DIN- und BS-Spezifikationen. Sie sind auch gemäß ISO 1813 antistatisch.

Stärken

Arbeitstemperatur -40 bis +70°C

Anwendungen

Antriebsübertragungsanwendungen über Riemen und Riemenscheibe

Technische Informationen


Attribute
ProfilSPA
RiemenbezeichnungSPA1800
Richtlänge1800 mm
Obere Breite13 mm
Höhe10 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
29,11 exkl. MwSt.
/ Stück
34,64 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std