Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.858)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.633)
Dichtungstechnik
(35.779)
Fluidtechnik
(100.623)
Befestigung / Montage
(87.938)
Bearbeitung
(33.418)
Werkzeug / Messtechnik
(18.761)
Wartung / Reparatur
(1.619)
Arbeitsschutz
(28.080)
Betriebsbedarf
(18.893)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Dämpfungstechnik
Dämpfer / Federn
Gasfedern / Stoßdämpfer
Industrie-Gasdruckfeder
GS-28-350-AD-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mm V2A
GS-28-350-AD-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mm V2A
Industrie-Gasdruckfeder, 28 Drm., 350 Hub
Referenzen
ace:
GS-28-350-AD-150N-VA
rubix:
487317
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GS-28-350-AD-150N-VA Industrie-Gasfeder, D=28 mm, Hub=350 mm V2A
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Industrie-Gasfeder GS 28, Ausschubkraft 150 N bis 2500 N (eingefahren bis 4875 N), VA
Technische Informationen
Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
247,16
€
exkl. MwSt.
/
Stück
294,12
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage