ZRS 48-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


HTD Zahnriemenscheibe für Taper Bush

Referenzen
mecaline:TB48-8M-30F
rubix:3091135
hersteller:890210
ean:3660338427602
ZRS 48-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline
Technische Zusammenfassung
Profil8M
Anzahl Zähne48
Riemenbreite30 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : ZRS 48-8M-30-2012 (MECALINE) Zahnriemenscheibe Mecaline


Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit PC- und HTD-Profil erhältlich. Sie bestehen aus hochwertigem C45-Stahl und Gusseisen mit schwarzer Phosphatierung, mit Vorbohrungen und Taper-Buchsen. Alle Mecaline-Synchronriemenscheiben sind mit marktüblichen Marken austauschbar. Entsprechen der Norm ISO13050.
ZAHNRIEMENSCHEIBE HTD TB48-8M-30F (Aufnahmekonus 2012)

Stärken

Stahl

Anwendungen

Für die synchrone Kraftübertragung

Technische Informationen


Attribute
Profil8M
Anzahl Zähne48
Riemenbreite30 mm
Taper-Buchse2012
WerkstoffStahl
Typ4F
Richtdurchmesser122,23 mm
Außendurchmesser120,86 mm
Außendurchmesser inkl. Flansche128 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
64,53 exkl. MwSt.
/ Stück
76,79 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std