HML 43 T (SKF) Wellenmutter mit Trapezgewinde SKF


Nut- und Wellenmutter SKF

Referenzen
skf:HML 43 T
rubix:159366
hersteller:8827
ean:7316577300263
HML 43 T (SKF) Wellenmutter mit Trapezgewinde SKF
Technische Zusammenfassung
Nenndurchmesser (metrisch)215 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HML 43 T (SKF) Wellenmutter mit Trapezgewinde SKF


Ergänzend zu Lagern bietet SKF ein breites Sortiment an Spannhülsen, Abziehhülsen, Wellenmuttern und weiterem Wälzlager-Zubehör an.
Wellenmutter mit Sicherungsbügel.

Technische Informationen


Attribute
Nenndurchmesser (metrisch)215 mm
WerkstoffStahl
Außendurchmesser260 mm
Schlüsselweite215 mm
Breite30 mm
SerieHML
Zolltarifcode73181639
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
504,92 exkl. MwSt.
/ Stück
600,85 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage