5903R Handkreissäge 85 mm


Handkreissäge

Referenzen
makita:5903R
rubix:1045870
ean:0088381014397
5903R Handkreissäge 85 mm
Technische Zusammenfassung
Spannung230 V
Durchmesser235 mm
Schnitttiefe64 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 5903R Handkreissäge 85 mm


Handkreissäge

Technische Informationen


Attribute
Spannung230 V
Durchmesser235 mm
Schnitttiefe64 mm
Geschwindigkeit4500 rpm
Leistung2000 W
Gewicht5,7 kg
Maß (HxLxB)400 x 235 x 286 mm
Höhe400 mm
Länge235 mm
Breite286 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
359,10 exkl. MwSt.
/ Stück
427,33 inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage