K0568.025020551 GummipufferB M06X18 H=20 Edelst.,Elast. Naturkautschuk, D=25


Gummi-Metall-Puffer Edelstahl, Typ B

Referenzen
kipp:K0568.025020551
rubix:1932169
ean:4059245177301
K0568.025020551 GummipufferB M06X18 H=20 Edelst.,Elast. Naturkautschuk, D=25
Technische Zusammenfassung
Durchmesser25 mm
Höhe20 mm
TypTyp B
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : K0568.025020551 GummipufferB M06X18 H=20 Edelst.,Elast. Naturkautschuk, D=25


Werkstoff: Metallteile Stahl Festigkeit 5.6 oder Edelstahl. Elastomer Naturkautschuk, HĂ€rte mittel, 55° Shore A. AusfĂŒhrung: Stahl verzinkt. Edelstahl blank.Bestellbeispiel: K0568.00800855Hinweis: Die Gummi-Metall-Puffer sind weit verbreitete Konstruktionselemente fĂŒr elastische Lagerungen. Sie finden unter anderem Verwendung bei der Lagerung von Aggregaten, Motoren, Kompressoren, Pumpen und PrĂŒfmaschinen.Temperaturbereich: -30 °C bis +80 °C.Auf Anfrage: Andere ShorehĂ€rten.
Gummipuffer Metall Typ B Edelstahl

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser25 mm
Höhe20 mm
TypTyp B
MaterialEdelstahl
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
2,39 € exkl. MwSt.
/ StĂŒck
2,84 € inkl. MwSt.
  • Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage