Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(66.891)
Lineartechnik
(10.739)
Antriebstechnik
(211.674)
Dichtungstechnik
(35.780)
Fluidtechnik
(100.542)
Befestigung / Montage
(76.889)
Bearbeitung
(33.155)
Werkzeug / Messtechnik
(18.725)
Wartung / Reparatur
(1.630)
Arbeitsschutz
(28.051)
Betriebsbedarf
(18.881)
< Zurück
Rubix Kategorien
Befestigung / Montage
Bedienungselemente
Bedienungselemente
Knöpfe / Griffe
Griff
GN76-17-M5-E Pilzgriff
GN76-17-M5-E Pilzgriff
GN 76-17-M5-E
Referenzen
ganter:
GN 76-17-M5-E
rubix:
93160
hersteller:
76-17-M5-E
ean:
4045525372962
Technische Zusammenfassung
Werkstoff
Kunststoff Duroplast
Länge
9
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : GN76-17-M5-E Pilzgriff
Kunststoff Duroplast (PF) temperaturbeständig bis 110 °C schwarz, glänzend Form D Buchse Messing Form E Gewindezapfen Stahl verzinkt, blau passiviert
Technische Informationen
Attribute
Werkstoff
Kunststoff Duroplast
Länge
9
mm
Durchmesser
17
mm
Farbe
Schwarz
Zolltarifcode
39269097
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
1,01
€
exkl. MwSt.
/
Stück
1,20
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
Varianten ändern (8)
PDF erzeugen