Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.691)
Lineartechnik
(12.076)
Antriebstechnik
(241.259)
Dichtungstechnik
(39.584)
Fluidtechnik
(88.785)
Befestigung / Montage
(79.963)
Bearbeitung
(39.322)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Fluidtechnik
Mess- und Regeltechnik
Messgeräte und Sensoren
Sensoren und Manometer
Manometer
715-K Glyzerinmanometer, Kunststoff, G 1/4 u, 0 - 400,0 bar, Ø 63
715-K Glyzerinmanometer, Kunststoff, G 1/4 u, 0 - 400,0 bar, Ø 63
Glyzerinmanometer
Referenzen
riegler:
102087
rubix:
346313
hersteller:
715-K
ean:
4047322114172
Technische Zusammenfassung
Druckbereich
0 / 400
bar
Anschlussdurchmesser
1/4
''
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 715-K Glyzerinmanometer, Kunststoff, G 1/4 u, 0 - 400,0 bar, Ø 63
Glyzerinmanometer mit Kunststoffgehäuse für Messstellen mit hohen dynamischen Druckbelastungen und Vibrationen.
Technische Informationen
Attribute
Druckbereich
0 / 400
bar
Anschlussdurchmesser
1/4
''
Ausführung
Glyzerinmanometer
Zolltarifcode
90262040
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
24,46
€
exkl. MwSt.
/
Stück
29,11
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (20)