GN707.2-65-B40-ST Stellring geteilt


Geteilte Stellringe, Stahl / Aluminium

Referenzen
ganter:GN 707.2-65-B40-ST
rubix:644828
hersteller:707.2-65-B40-ST
ean:4045525529236
GN707.2-65-B40-ST Stellring geteilt
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Außendurchmesser65 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN707.2-65-B40-ST Stellring geteilt


Geteilte Stellringe GN 707.2 werden eingesetzt, wenn eine axiale Montage des Ringes auf der Welle nicht möglich ist. Die Gewinde d3 ist bei den GrĂ¶ĂŸen d1 = 20 bis 36 als Durchloch, ab GrĂ¶ĂŸe d1 = 42 als Sackloch ausgefĂŒhrt. Stellringe dienen nicht nur als Festanschlag, sondern bieten auch Befestigungsmöglichkeiten fĂŒr weitere Elemente, z.B. Endschalter.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Material/VerarbeitungStahl
Außendurchmesser65 mm
Höhe15 mm
Zolltarifcode73182400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
9,02 € exkl. MwSt.
/ StĂŒck
10,73 € inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std