Geschlitzte Stellringe, Edelstahl
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Außendurchmesser | 65 mm |
Innendurchmesser | 40 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Außendurchmesser | 65 mm |
Höhe | 15 mm |
Zolltarifcode | 73182900 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std