Gelenklager
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9,5 mm |
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 30 mm |
Breite | 9,5 mm |
Lagerspiel | CN |
Serie | GE..-AW |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, axial - C0a | 122000 N |
Dynamische Tragzahl, axial - Ca | 73200 N |
Zolltarifcode | 84833080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std