Gelenklager
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Innendurchmesser | 25 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 42 mm |
Breite | 20 mm |
Dichtung | Offen |
Lagerspiel | CN |
Serie | GE..-DO |
Werkstoff | Stahl |
Statische Tragzahl, radial - C0r | 233000 N |
Dynamische Tragzahl, radial - Cr | 60500 N |
Zolltarifcode | 84833080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std