Gelenkköpfe
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Kopfdurchmesser | 29 mm |
Lagerspiel | C2 |
Innendurchmesser | 10 mm |
---|---|
Kopfdurchmesser | 29 mm |
Lagerspiel | C2 |
Serie | SIKAC |
Werkstoff | Stahl |
Stat. Tragzahl | 12,2 N |
Dyn. Tragzahl | 10 N |
Länge | 58 mm |
Außendurchmesser | 29 mm |
Zolltarifcode | 84833080 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std