A6710DM-5.5 (BAHCO) Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll, 12Kant, Sw 5,5 mm


Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll, 12Kant, Sw 5,5 mm

Referenzen
bahco:A6710DM-5.5
rubix:1313713
ean:7314151756178
A6710DM-5.5 (BAHCO) Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll, 12Kant, Sw 5,5 mm
Technische Zusammenfassung
Öffnung5,5 mm
Länge30,5 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : A6710DM-5.5 (BAHCO) Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll, 12Kant, Sw 5,5 mm


Gelenk-Steckschlüssel-Einsatz 1/4 Zoll, 12Kant, Sw 5,5 mm

Technische Informationen


Attribute
Öffnung5,5 mm
Länge30,5 mm
Gewicht15 g
EndbearbeitungPoliert
Zolltarifcode82041100
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
34,84 exkl. MwSt.
/ Stück
41,46 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std