884429 G-CAP AIR 5 CM SCHIRM MARINE Anstosskappe ABS-Schale Polycarbonat Einheitsgröße Klett


G CAP AIR, BUMP CAP, Marineblau, Visiergröße 5 cm

Referenzen
giss:884429
rubix:3040171
ean:3660338378478
884429 G-CAP AIR 5 CM SCHIRM MARINE Anstosskappe ABS-Schale Polycarbonat Einheitsgröße Klett
Technische Zusammenfassung
FarbeMarineblau
Visiergröße5 cm

Produktdetails : 884429 G-CAP AIR 5 CM SCHIRM MARINE Anstosskappe ABS-Schale Polycarbonat Einheitsgröße Klett


Normen: EN812:2012
Stoßfeste Kappe mit 5-cm-Schirm. Passt perfekt auf alle Kopfformen und -größen. Einfache Einstellung durch Hook & Loop. Schutzhülle aus ABS und Polycarbonat. Maschinenwaschbar oder Textilreinigung. Farben: marineblau oder schwarz. Einheitsgröße.
\\STÄRKEN
\\nReflektierender Streifen für bessere Sichtbarkeit. Schweißband aus Schaumstoff für optimalen Komfort.

Stärken

Optimale Atmungsaktivität

Anwendungen

Zur Verwendung in Lager, Industrie, Landwirtschaft, Marine, Industriefischerei, Wartung, Montage, Baunebenarbeiten etc.

Technische Informationen


Attribute
FarbeMarineblau
Visiergröße5 cm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
20,79 exkl. MwSt.
/ Stück
24,74 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std