Spezialwerkzeuge
Explosionsschutzwerkzeuge
Schraubendreher / Innensechskantschlüssel, funkenfrei
Innensechskantschlüssel, funkenfrei
846066 Winkelschraubendreher Innensechskant funkenfrei 1,5 mm
846066 Winkelschraubendreher Innensechskant funkenfrei 1,5 mm
FUNKENFREIER SECHSKANTSCHLÜSSEL
Referenzen
roebuck:
846066
rubix:
3239606
ean:
3660338083006
Technische Zusammenfassung
Abdruck
Hex / Allen
Abdruckgröße
1,5
mm
Länge
55
mm
Alle Merkmale ansehen
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 846066 Winkelschraubendreher Innensechskant funkenfrei 1,5 mm
DIN 911
Aluminiumbronze.
In Deutschland gefertigt.
Funkenfreier aussenschlüssel Aufdruck Größe 1.5 mm
Technische Informationen
Attribute
Abdruck
Hex / Allen
Abdruckgröße
1,5
mm
Länge
55
mm
Werkstoff
Aluminium Bronze
Gewicht
3
g
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
16,92
€
exkl. MwSt.
/
Stück
20,13
€
inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage
Varianten ändern (24)