Führungswagen THK
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -5/2;-12/-5 µm |
Breite | 42 mm |
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -5/2;-12/-5 µm |
Breite | 42 mm |
Länge | 66,2 mm |
Höhe auf Schiene | 28 mm |
Modell | SR 20W |
Material | Stahl |
Baugröße | 20 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std