Führungswagen THK
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -4/2;-10/-4 µm |
Breite | 34 mm |
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -4/2;-10/-4 µm |
Breite | 34 mm |
Länge | 57 mm |
Höhe auf Schiene | 24 mm |
Modell | SR 15W |
Material | Stahl |
Baugröße | 15 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage