SHS-30-C-SS (CK-GK) Führungswagen THK


Führungswagen THK

Referenzen
thk:SHS-30-C-SS (CK-GK)
rubix:138061
SHS-30-C-SS (CK-GK) Führungswagen THK
Technische Zusammenfassung
GenauigkeitGK
Vorspannung-9/0;-17/-9 µm
Breite90 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : SHS-30-C-SS (CK-GK) Führungswagen THK


Führungswagen THK
Führungswagen der Baureihe SHS-C mit Kugelkette und 4 Gewindebohrungen von oben oder unten verschraubbar. Ohne Vorspannung. Genauigkeitsklasse N aus Stahl mit Enddichtung, Seitendichtung und Innendichtung

Technische Informationen


Attribute
GenauigkeitGK
Vorspannung-9/0;-17/-9 µm
Breite90 mm
Länge106 mm
Höhe auf Schiene42 mm
ModellSHS 30C
MaterialStahl
Baugröße30 mm
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
228,95 exkl. MwSt.
/ Stück
272,45 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std