Führungswagen THK
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -8/0;-14/-8 µm |
Breite | 70 mm |
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -8/0;-14/-8 µm |
Breite | 70 mm |
Länge | 109 mm |
Höhe auf Schiene | 36 mm |
Modell | SHS 25LC |
Material | Stahl |
Baugröße | 25 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std