Führungswagen THK
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -5/0;-12/-5 µm |
Breite | 34 mm |
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -5/0;-12/-5 µm |
Breite | 34 mm |
Länge | 64,4 mm |
Höhe auf Schiene | 30 mm |
Modell | SHS 15V |
Material | Stahl |
Baugröße | 15 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std