Führungswagen THK
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -7/4;-19/-7 µm |
Breite | 60 mm |
Genauigkeit | GK |
---|---|
Vorspannung | -7/4;-19/-7 µm |
Breite | 60 mm |
Länge | 98 mm |
Höhe auf Schiene | 45 mm |
Modell | HSR 30R |
Material | Stahl |
Baugröße | 30 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std