HSR-15-R-SS (CK-GK) Führungswagen THK


Führungswagen THK

Referenzen
thk:HSR-15-R-SS (CK-GK)
rubix:104856
HSR-15-R-SS (CK-GK) Führungswagen THK
Technische Zusammenfassung
GenauigkeitGK
Vorspannung-4/2;-12/-4 µm
Breite34 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : HSR-15-R-SS (CK-GK) Führungswagen THK


Führungswagen THK
Führungswagen der Baureihe HSR-R vollkugeliger Typ mit 4 Gewindebohrungen von oben verschraubbar sowie Gesamtbreite schmaler und Tragzahl kleiner. Ohne Vorspannung. Genauigkeitsklasse N aus Stahl mit Enddichtung, Seitendichtung und Innendichtung

Technische Informationen


Attribute
GenauigkeitGK
Vorspannung-4/2;-12/-4 µm
Breite34 mm
Länge56,6 mm
Höhe auf Schiene28 mm
ModellHSR 15R
MaterialStahl
Baugröße15 mm
Zolltarifcode84828000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
133,97 exkl. MwSt.
/ Stück
159,42 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std