Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Antriebstechnik
Lineartechnik
Flach- / Schienenführungen
Flachführungen
M-/ V-Führungseinheit
SHS-55-LC2-SS-C0 +1140L Führungseinheit THK
SHS-55-LC2-SS-C0 +1140L Führungseinheit THK
Führungseinheit THK
Referenzen
thk:
SHS-55-LC2-SS-C0 +1140L
rubix:
144140
Technische Zusammenfassung
Breite
140
mm
Höhe
70
mm
Alle Merkmale ansehen
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : SHS-55-LC2-SS-C0 +1140L Führungseinheit THK
Führungseinheit THK
Führungseinheit THK
Technische Informationen
Attribute
Breite
140
mm
Höhe
70
mm
Zolltarifcode
84821090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
2.763,66
€
exkl. MwSt.
/
Stück
3.288,76
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std
PDF erzeugen