2-11-921 Trapezklinge 1992 ungelocht 10 St.


Fräsermesser

Referenzen
stanley:2-11-921
rubix:1045565
ean:3253562119216
2-11-921 Trapezklinge 1992 ungelocht 10 St.
Technische Zusammenfassung
TypSpender für Klinge
Für ModellStanley-Messer
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 2-11-921 Trapezklinge 1992 ungelocht 10 St.


Langes Modell.
‘Länge 62 mm.
‘Dicke 0,65 mm.
‘Höhe 19 mm.
– Hohe Klingenstärke: Ideal für intensive Schneidarbeiten (Teppich, Linoleum und jede Unterlage, die eine widerstandsfähige Klinge erfordert)
– umkehrbare, große 2-Punkt-Trapezklinge
Trapezklinge

Stärken

Sehr widerstandsfähiges Blatt für Schneidarbeiten aller Art (Bodenbeläge, Vinyl).

Anwendungen

Klinge für alle Stanzmesser geeignet

Technische Informationen


Attribute
TypSpender für Klinge
Für ModellStanley-Messer
Zolltarifcode82119400
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
5,08 exkl. MwSt.
/ Stück
6,05 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std