Form A Scheiben ohne Fase, DIN 125-1, A 2
Innendurchmesser | 13 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 24 mm |
Innendurchmesser | 13 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 24 mm |
Norm | DIN 125 |
Art des Metalls | A2 |
Zolltarifcode | 73182200 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std