Flachrundschrauben mit Vierkantansatz und Sechskantmutter, DIN 603, Stahl, galvanisch verzinkt
Länge | 30 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4,6 |
Länge | 30 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 4,6 |
Gewindedurchmesser | 6 mm |
Zolltarifcode | 73181595 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std