Flachrundschrauben mit Vierkantansatz, DIN 603, 8.8, galvanisch verzinkt
Länge | 30 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8,8 |
Länge | 30 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Stahl |
Festigkeitsklasse | 8,8 |
Gewindedurchmesser | 8 mm |
Zolltarifcode | 73181595 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std