Flache Unterlegscheiben, Breit, 200 HV
Innendurchmesser | 5 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 15 mm |
Innendurchmesser | 5 mm |
---|---|
Material/Verarbeitung | Edelstahl |
Außendurchmesser | 15 mm |
Norm | ISO 7093 |
Art des Metalls | A4 |
Stärke | 1 mm |
Festigkeitsklasse | 200HV |