Flachdichtringe für Rohrverschraubungen, DIN 7603, Aluminium
Innendurchmesser | 21 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 26 mm |
Stärke | 1,5 mm |
Innendurchmesser | 21 mm |
---|---|
Außendurchmesser | 26 mm |
Stärke | 1,5 mm |
Werkstoff | Aluminium |
Zolltarifcode | 84842000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std