GN614-6-NI Druckstück Edelstahl


Federnde Druckstücke zum Einpressen

Referenzen
ganter:GN 614-6-NI
rubix:92421
hersteller:614-6-NI
ean:4045525312449
GN614-6-NI Druckstück Edelstahl
Technische Zusammenfassung
WerkstoffEdelstahl
Ausführung614
Außendurchmesser6 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : GN614-6-NI Druckstück Edelstahl


Federnde Druckstücke GN 614 werden zur Arretierung, sowie als An- und Abdrückstifte verwendet. Für die Aufnahmebohrung von d1 wird eine Toleranz von H7 empfohlen. Die unterschiedlichen Ausführungen und Längen des Ansatzes d3, nämlich l2 und l3, ergeben sich aus den verschiedenen Fertigungsverfahren.

Technische Informationen


Attribute
WerkstoffEdelstahl
Ausführung614
Außendurchmesser6 mm
Zolltarifcode84879090
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
0,70 exkl. MwSt.
/ Stück
0,83 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std