V6-00286 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC


Faltenbälge

Referenzen
freudenberg sealing technologies:EFB V6 00286 32 X 32 X 75 45 NBR 670
rubix:706002
hersteller:434069
V6-00286 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC
Technische Zusammenfassung
Durchmesser32 mm
Werkstoff45 NBR 670
Min. Länge3 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : V6-00286 CASC NBR 45 670 Faltenbalg CASC


Die Faltenbälge von Freudenberg Sealing Technologies sind vielseitig einsetzbar und finden vor allem in der Autoindustrie und in allgemeinen Industrien Anwendung. In hervorragender Qualität sorgen Faltenbälge für den Schutz von bewegten Teilen gegen äußere Einflüsse wie beispielsweise Schmutz und verhindern den Verlust von Schmiermitteln. In verschiedensten Auslegungen sind Faltenbälge auch in der Lage, axiale Bewegungen aufzunehmen.
Einfaltenbalg V6 00286 45 NBR 670

Technische Informationen


Attribute
Durchmesser32 mm
Werkstoff45 NBR 670
Min. Länge3 mm
Max. Länge75 mm
Zolltarifcode40169300
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
13,09 exkl. MwSt.
/ Stück
15,58 inkl. MwSt.
Staffelpreise
0 und mehr
13,09 exkl. MwSt. / Stück
1 Stück
11,40 exkl. MwSt. / Stück
2 bis 4
13,10 exkl. MwSt. / Stück
5 bis 19
12,64 exkl. MwSt. / Stück
20 bis 49
12,20 exkl. MwSt. / Stück
50 bis 199
11,77 exkl. MwSt. / Stück
200 bis 499
11,36 exkl. MwSt. / Stück
500 bis 999
10,96 exkl. MwSt. / Stück
1000 bis 2499
10,58 exkl. MwSt. / Stück
2500 und mehr
10,21 exkl. MwSt. / Stück
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std