30608036, 3410000420 PU-Ölbindemittel, wasserabweisend, 50 Li


EU PU-Ölbindemittel, wasserabweis. 50L E-COLL

Referenzen
premium betriebseinrichtungen:3060.8036
rubix:2428200
ean:4317784301473
30608036, 3410000420 PU-Ölbindemittel, wasserabweisend, 50 Li

Produktdetails : 30608036, 3410000420 PU-Ölbindemittel, wasserabweisend, 50 Li


PU-Ölbindemittel – wasserabweisend – • Produktbeschreibung PU-Schaumgranulat Typ III/R, schwimmfähig. Weniger Entsorgungskosten durch geringes Eigengewicht des Granulats! • Anwendungsgebiete Ideal für geflieste und versiegelte Werkstatt- und Industrieböden. Für Gewässer geeignet (wasserabweisend). Bindet Öle, Fette, Schmier- und Kraftstoffe und andere ausgelaufene Flüssigkeiten. • Technische Kenndaten Schüttgewicht: ca. 260 g/l. 1 l Ölbinder bindet 0,6 l Öl. Inhalt: 50 l = ca. 12 kg. Körnung: 0,5 bis 4 mm. Farbe: beige.

Technische Informationen


Attribute
Kein Attribut konnte für dieses Produkt angezeigt werden
23,06 exkl. MwSt.
/ Stück
27,44 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std