865202 Decken- und Montagestütze 1600-2900mm max.60kg


Erweiterungsstütze

Referenzen
roebuck:865202
rubix:3240867
ean:3660338195822
865202 Decken- und Montagestütze 1600-2900mm max.60kg
Technische Zusammenfassung
Max. Nutzlast60 kg
Bauhöhe2900 mm
Hubhöhe1600 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 865202 Decken- und Montagestütze 1600-2900mm max.60kg


Erweiterbar durch Schieben. Letzte Feinjustage von Schrauben. Sicherheitsverriegelung. Rutschfeste gummierte Arretierungsklötze. Multifunktionswerkzeug: HALTEN, STÜTZEN, SPERREN. Tragkraft bis 60 kg.
Teleskop-Stütze Hubhöhe 160-290 mm

Technische Informationen


Attribute
Max. Nutzlast60 kg
Bauhöhe2900 mm
Hubhöhe1600 mm
Gewicht2,3 kg
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
37,99 exkl. MwSt.
/ Stück
45,21 inkl. MwSt.
  • Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std