Ihr Account
Anmelden oder registrieren
Unsere Produkte
Services
Unsere Exklusivmarken
Sale
de
Lagertechnik
(78.680)
Lineartechnik
(12.075)
Antriebstechnik
(241.223)
Dichtungstechnik
(39.583)
Fluidtechnik
(88.780)
Befestigung / Montage
(79.960)
Bearbeitung
(39.320)
Werkzeug / Messtechnik
(21.442)
Wartung / Reparatur
(2.027)
Arbeitsschutz
(28.270)
Betriebsbedarf
(18.224)
< Zurück
Rubix Kategorien
Werkzeug / Messtechnik
Spezialwerkzeuge
Handwerkerwerkzeuge
Elektrowerkzeug
Elektrikermesser
853409 Gipskartonmesser Klingenlänge 70mm mit ABS Griff
853409 Gipskartonmesser Klingenlänge 70mm mit ABS Griff
ELEKTRIKERMESSER
Referenzen
roebuck:
853409
rubix:
3049546
ean:
3660338095429
Technische Zusammenfassung
Klingenanzahl
1
Klingenlänge
70
mm
Werkstoff
Gehärteter Stahl/ABS
Technisches Datenblatt
Produktdetails
Technische Informationen
Produktdetails : 853409 Gipskartonmesser Klingenlänge 70mm mit ABS Griff
Messer mit Klinge aus gehärtetem Stahl, ABS-Griff.
Gezahnte Klinge für Kabelarbeiten, Länge 70mm.
Härtegrad: 52 HRC.
In Frankreich hergestellt.
Technische Informationen
Attribute
Klingenanzahl
1
Klingenlänge
70
mm
Werkstoff
Gehärteter Stahl/ABS
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
Zur Merkliste hinzufügen
Bitte loggen Sie sich zur Anzeige Ihrer Preise und der aktuellen Bestände ein
5,80
€
exkl. MwSt.
/
Stück
6,90
€
inkl. MwSt.
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std