40X48X8 P8 NBR 90 109 Doppelabstreifer OB Reihe P8


Doppelabstreifer P8

Referenzen
freudenberg sealing technologies:P8 40 X 48 X 8 X 4 90 NBR 109
rubix:3212222
hersteller:24224400
40X48X8 P8 NBR 90 109 Doppelabstreifer OB Reihe P8
Technische Zusammenfassung
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser48 mm
Höhe8 mm
Alle Merkmale ansehen

Produktdetails : 40X48X8 P8 NBR 90 109 Doppelabstreifer OB Reihe P8


Der Doppelabstreifer zeichnet sich durch eine hohe Abstreifwirkung gegen Schmutz, eine sehr gute Dichtwirkung gegen Restölfilme auf der ausfahrenden Stange und eine hohe Verschleißfestigkeit aus.
Doppelabstreifer P 8 90 NBR 109

Stärken

Der Doppelabstreifer zeichnet sich durch eine hohe Abstreifwirkung gegen Schmutz, eine sehr gute Dichtwirkung gegen Restölfilme auf der ausfahrenden Stange und eine hohe Verschleißfestigkeit aus.

Technische Informationen


Attribute
Innendurchmesser40 mm
Außendurchmesser48 mm
Höhe8 mm
AusführungP8
Werkstoff90 NBR 109
Zolltarifcode84842000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS