Produktdetails : 293-240-30 Bügelmessschraube digital 0-25mm (0,001mm) IP65 oh
Metrisches Ratschenmodell. Dorn: 6,35 Karbid.
IP65 Digi.Bügelmeßschr
Stärken
293 Funktionsserie: MESSBEREICH bis 100 mm Längenmessabweichung ZERO/ABS 2 x VOREINSTELLUNG über 100 mm, automatische Abschaltung (20 Minuten ohne Verwendung), Alarm bei niedriger Batterieladung, Tastensperrfunktion über 100 mm, Wartung der Daten
Anwendungen
3 Modelltypen verfügbar: Modelle mit Friktionstrommel-Ratschenmodellen mit Ratschentrommel – technische Daten: Auflösung: 0,001 mm Ziffernschrittwerte: Skalentrommel und Scheide, verchromte Matten, Ø 18 mm Ebenheit: 0,3 ‘ m Parallelität: 1 ' m für Modell bis 50 mm 2 ' m für Modell bis 100 mm 3 ' m für Modell bis 175 mm 4 ' m für Modell bis 275 mm 5 ' m für Modell ab 300 mm Messfläche: Hartmetall, gerichtet, feinstgeläppter Messstift: Ø 6,35 mm mit Verriegelung. Stiftvorschub 0,5 mm Messkraft: 5-10 N Akkulaufzeit: Über 1 Jahr geliefert: In einem Schrank-Schraubenschlüssel, 1 Batterie, Kalibrator (ab 25 mm), Kontrollzertifikat (0-50 mm)
Technische Informationen
Attribute
Messumfang
0-25 mm
Datenausgang
Ohne Datenausgabe
Messung
0,001 mm
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
198,96€exkl. MwSt.
/ Stück
236,76€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage