Produktdetails : PFERD 15321140 Dia-Hemmungs-Fl. Df3621 D46 Rund
Diamant-Hemmungsfeilen werden im Werkzeugbau an kleinsten Profilen und in der Feinmechanik eingesetzt. Sie sind durch den geschmiedeten Schaft ohne Heft einsetzbar. Mit den Korngrößen D 25 und D 46 können feinste Oberflächengüten erzielt werden. -Feilen Sie mit wenig Druck, insbesondere an Kanten;Zugesetzte Diamantfeilen können in Petroleum oder antistatischem Kunststoffreiniger mit einer Feilenbürste gereinigt werden. Alternativ kann auch eine Ultraschallreinigung erfolgen. Oftmals reicht einfaches Ausklopfen aus.;Arbeiten Sie möglichst fettfrei!
Dia-Hemmungs-Fl. Df3621 D46 Rund
Technische Informationen
Attribute
Körnung
Andere
Zugeschnittene Länge
40 mm
Zolltarifcode
82031000
Zeigen UNSPSC/ECL@SS
21,64€exkl. MwSt.
/ Stück
25,75€inkl. MwSt.
Lieferbar - Versand in der Regel innerhalb 5-20 Tage