BSHP Kugelwagen SNS, Standard, Stahl, ohne Kugelkette
Genauigkeit | N |
---|---|
Vorspannung | C1 µm |
Breite | 48 mm |
Genauigkeit | N |
---|---|
Vorspannung | C1 µm |
Breite | 48 mm |
Länge | 86,2 mm |
Modell | R1622 |
Material | Stahl |
Baugröße | 25 mm |
Zolltarifcode | 84828000 |
Auf Lager – Versand in der Regel innerhalb 24 Std